Motion
56404
Cepillo de tubo interno de acción lateral, diámetro del cepillo: 0.05", número de grano: 500, longitud del cepillo: 1/2"
Artículo MI #03316037
No. Fabricante 56404
Precio13.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo interno de acción lateral, diámetro del cepillo: 0.05", número de grano: 500, longitud del cepillo: 1/2"
Artículo MI #03316037
No. Fabricante 56404

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    0.05 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1/2 pulg.
  • Diámetro
    0.0500 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.023 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cepillo
    Interno
  • Material de llenado
    Metal duro de silicio
  • Número de grano
    500
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Acción lateral
  • UPC_NO
    622424564045

Descripción general

Descripción del fabricante
56404 .050" CEPILLO MICROABRASIVO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"