Motion
56406
Cepillo de tubo interno de acción lateral, diámetro del cepillo: 0.075", número de grano: 1000, longitud del cepillo: 3/4"
Artículo MI #03316038
No. Fabricante 56406
Precio10.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo interno de acción lateral, diámetro del cepillo: 0.075", número de grano: 1000, longitud del cepillo: 3/4"
Artículo MI #03316038
No. Fabricante 56406

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    0.075 pulg.
  • Longitud del cepillo
    3/4 pulg.
  • Diámetro
    0.0750 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.035 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de óxido de aluminio
  • Tipo de cepillo
    Interno
  • Material de llenado
    Silicato de aluminio
  • Número de grano
    1000
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Acción lateral
  • UPC_NO
    622424564069

Descripción general

Descripción del fabricante
56406 .075" CEPILLO MICROABRASIVO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"