Motion
56410
Cepillo de tubo interno de acción lateral, diámetro del cepillo: 0.09", número de grano: 500, longitud del cepillo: 3/4"
Artículo MI #03316041
No. Fabricante 56410
Precio14.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo interno de acción lateral, diámetro del cepillo: 0.09", número de grano: 500, longitud del cepillo: 3/4"
Artículo MI #03316041
No. Fabricante 56410

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    0.09 pulg.
  • Longitud del cepillo
    3/4 pulg.
  • Diámetro
    0.0900 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.043 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cepillo
    Interno
  • Material de llenado
    Metal duro de silicio
  • Número de grano
    500
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Acción lateral
  • UPC_NO
    622424564106

Descripción general

Descripción del fabricante
56410 .090" CEPILLO MICROABRASIVO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"