Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo0.105 pulg.
- Longitud del cepillo1 pulg.
- Diámetro0.1050 pulg.
- Ancho de la cara1.0000 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del vástago0.046 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cepilloInterno
- Material de llenadoMetal duro de silicio
- Número de grano500
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- TipoAcción lateral
- UPC_NO622424564144
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornLas juntas y arandelas de cepillo de alto rendimiento Osborn Sealeze están diseñadas para sellar huecos en centros de datos, reduciendo la infiltración de aire hasta en un 98 % al tiempo que separa el aire caliente y frío para reducir los costes energéticos. Los diseños duraderos y personalizables se instalan fácilmente y admiten la eficiencia del sistema a largo plazo.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación