Motion
56415
Cepillo interno de tubo de acción lateral, diámetro del cepillo: 0.125", número de grano: 1000, longitud del cepillo: 1"
Artículo MI #03316044
No. Fabricante 56415
Precio9.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo interno de tubo de acción lateral, diámetro del cepillo: 0.125", número de grano: 1000, longitud del cepillo: 1"
Artículo MI #03316044
No. Fabricante 56415
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
Precio9.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    0.125 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro
    0.1250 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.067 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de óxido de aluminio
  • Tipo de cepillo
    Interno
  • Material de llenado
    Silicato de aluminio
  • Número de grano
    1000
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Acción lateral
  • UPC_NO
    622424564151

Descripción general

Descripción del fabricante
56415 .125" CEPILLO MICROABRASIVO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"