Motion
56425
Cepillo interno de tubo de acción lateral, diámetro del cepillo: 0.165", número de grano: 600, longitud del cepillo: 1"
Artículo MI #03316049
No. Fabricante 56425
Precio8.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo interno de tubo de acción lateral, diámetro del cepillo: 0.165", número de grano: 600, longitud del cepillo: 1"
Artículo MI #03316049
No. Fabricante 56425

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    0.165 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro
    0.1650 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.0930 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.093 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de óxido de aluminio
  • Tipo de cepillo
    Interno
  • Material de llenado
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    600
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.2, ANSI B165.1
  • Tipo
    Acción lateral
  • UPC_NO
    622424564250

Descripción general

Descripción del fabricante
56425 .165" CEPILLO MICROABRASIVO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"