Motion
56432
Cepillo interno de tubo de acción lateral, diámetro del cepillo: 0.325", número de grano: 600, longitud del cepillo: 1"
Artículo MI #03316055
No. Fabricante 56432
Precio8.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo interno de tubo de acción lateral, diámetro del cepillo: 0.325", número de grano: 600, longitud del cepillo: 1"
Artículo MI #03316055
No. Fabricante 56432

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    0.325 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro
    0.3250 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.121 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon
  • Tipo de cepillo
    Interno
  • Material de llenado
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    600
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Acción lateral
  • UPC_NO
    622424564328

Descripción general

Descripción del fabricante
56432 .325" CEPILLO MICROABRASIVO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"