Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo0.325 pulg.
- Longitud del cepillo1 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Diámetro del vástago0.121 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Número de grano500
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- TipoAcción lateral
- UPC_NO622424564335
Descripción general
Descripción del fabricante
56433 .325" CEPILLO MICROABRASIVO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Osborn SEALEZE for Building EnvelopeOsborn SEALEZE for Building Envelope. A weather stripping solution for office windows.
View Literature
Osborn Data CenterOsborn Sealeze high-performance brush seals and grommets are engineered to seal gaps in data centers, reducing air infiltration by up to 98% while separating hot and cold air to lower energy costs. Durable, customizable designs install easily and support long-term system efficiency.
View Literature
TufBrush EbookTufBrush Ebook
View Literature