Motion
56450
Artículo MI #03316066
No. Fabricante 56450
Precio11.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03316066
No. Fabricante 56450

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1.015 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.255 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de óxido de aluminio
  • Número de grano
    600
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Acción lateral
  • UPC_NO
    622424564502

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO MICROABRASIVO DE 56450 1.015"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"