Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas1.7500 pulg.
- Tamaño del cepillo0.5000 pulg.
- Grosor del cepillo1/4 pulg.
- Longitud1-3/4 pulg.
- Longitud total1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasChina blanca
- Material del cepilloChina blanca, plástico
- Estilo de cepilloCola de castor
- ColorBlanco (cerda)
- Material del mangoPlástico
- Cantidad del paquete12
- Tipo de pinturaEsmaltes, revestimientos epoxi, pinturas al aceite, cubiertas, manchas
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación