Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas3 pulg.
- Tamaño del cepillo#3
- Grosor del cepillo11/16 pulg.
- Longitud3 pulg.
- Longitud total3 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasChina blanca
- Material del cepilloChina blanca, madera
- ColorBlanco (cerda)
- Material del mangoMadera
- Cantidad del paquete12
- Tipo de pinturaEsmaltes, revestimientos epoxi, pinturas al aceite, cubiertas, manchas
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornLas juntas y arandelas de cepillo de alto rendimiento Osborn Sealeze están diseñadas para sellar huecos en centros de datos, reduciendo la infiltración de aire hasta en un 98 % al tiempo que separa el aire caliente y frío para reducir los costes energéticos. Los diseños duraderos y personalizables se instalan fácilmente y admiten la eficiencia del sistema a largo plazo.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación