Motion
70374
Cepillo de pared - Material de mango de madera, tamaño del cepillo de 1.0000 in, longitud de las cerdas de 2.0000 in
Artículo MI #03316151
No. Fabricante 70374
Precio1.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de pared - Material de mango de madera, tamaño del cepillo de 1.0000 in, longitud de las cerdas de 2.0000 in
Artículo MI #03316151
No. Fabricante 70374
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
Precio1.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    2 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    1 pulg.
  • Longitud
    6-1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Espuma
  • Material del cepillo
    Espuma, madera
  • Material del mango
    Madera
  • Cantidad del paquete
    50
  • Mango telescópico
    No telescópico
  • UPC_NO
    622424703741

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGO DE MADERA CON PINCEL DE ESPUMA DE 70374 1"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"