Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas3-1/2 pulg.
- Tamaño del cepillo4 pulg.
- Grosor del cepillo7/8 pulg.
Detalles
- Material del cepilloPoliéster/Nylon
- Material del mangoMadera
- Cantidad del paquete6
- Tipo de pinturaTodas las pinturas
- Mango telescópicoNo telescópico
- UPC_NO622424710299
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornLas juntas y arandelas de cepillo de alto rendimiento Osborn Sealeze están diseñadas para sellar huecos en centros de datos, reduciendo la infiltración de aire hasta en un 98 % al tiempo que separa el aire caliente y frío para reducir los costes energéticos. Los diseños duraderos y personalizables se instalan fácilmente y admiten la eficiencia del sistema a largo plazo.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación