Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas2-1/8 pulg.
- Tamaño del cepillo#6
- Grosor del cepillo7/8 pulg.
- Longitud2-1/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasChina gris
- Material del cepilloChina gris, plástico
- Estilo de cepilloPañuelo ovalado
- ColorGris (cerda)
- Material del mangoPlástico
- Cantidad del paquete12
- Tipo de pinturaPinturas a base de aceite
- Tipo de hojaPañuelo angular
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornLas juntas y arandelas de cepillo de alto rendimiento Osborn Sealeze están diseñadas para sellar huecos en centros de datos, reduciendo la infiltración de aire hasta en un 98 % al tiempo que separa el aire caliente y frío para reducir los costes energéticos. Los diseños duraderos y personalizables se instalan fácilmente y admiten la eficiencia del sistema a largo plazo.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación