Motion
75675
Cepillo de extremo - Cerda de latón, tipo engarzado, 0.1875 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #03316437
No. Fabricante 75675
Precio2.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de latón, tipo engarzado, 0.1875 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #03316437
No. Fabricante 75675
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
Su precio$2.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.003 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3/16 pulg.
  • Diámetro
    3/16 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0030 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424756754

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO MINIATURA DE 75675 3/16"

También puede gustarle