Motion
75677
Cepillo de extremo - Cerda de latón, tipo engarzado, 0.2500 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #03316438
No. Fabricante 75677
Precio4.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de latón, tipo engarzado, 0.2500 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #03316438
No. Fabricante 75677
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
Precio4.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.003 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1/4 pulg.
  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0030 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424756778

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO MINIATURA DE 75677 1/4"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno