Motion
75685
Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, tipo engarzado, 0.2500 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #03316440
No. Fabricante 75685
Precio5.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, tipo engarzado, 0.2500 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #03316440
No. Fabricante 75685

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1/4 pulg.
  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0050 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424756853

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO MINIATURA DE 75685 1/4"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno