Motion
75686
Cepillo de extremo - Cerda de nailon con revestimiento de silicato de alúmina, tipo recto, 1/4 pulg. de diámetro del cepillo, 6000 RPM máx.
Artículo MI #03316441
No. Fabricante 75686
Precio5.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de nailon con revestimiento de silicato de alúmina, tipo recto, 1/4 pulg. de diámetro del cepillo, 6000 RPM máx.
Artículo MI #03316441
No. Fabricante 75686
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
Precio5.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de silicato de alúmina
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Número de grano
    1000
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    622424756860

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO MINIATURA DE 75686 1/4"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno