Motion
75687
Cepillo de extremo - Cerda de nailon revestida de óxido de aluminio, tipo recto, 1/4 pulg. de diámetro del cepillo, 6000 RPM máx.
Artículo MI #03316442
No. Fabricante 75687
Precio4.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de nailon revestida de óxido de aluminio, tipo recto, 1/4 pulg. de diámetro del cepillo, 6000 RPM máx.
Artículo MI #03316442
No. Fabricante 75687

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de óxido de aluminio
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Número de grano
    600
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    622424756877

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO MINIATURA DE 75687 1/4"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno