Motion
75693
Cepillo final - Cerda de nailon, tipo recto, 0.1875 pulg. de diámetro del cepillo, 6000 rpm máx.
Artículo MI #03316444
No. Fabricante 75693
Precio2.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo final - Cerda de nailon, tipo recto, 0.1875 pulg. de diámetro del cepillo, 6000 rpm máx.
Artículo MI #03316444
No. Fabricante 75693
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
Su precio$2.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    3/16 pulg.
  • Diámetro
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de óxido de aluminio
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Material de llenado
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    600
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    622424756938

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO MINIATURA DE 75693 3/16"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno