Motion
75695
Cepillo final - Cerda de acero, 5/16 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 RPM máx.
Artículo MI #03316445
No. Fabricante 75695
Precio5.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo final - Cerda de acero, 5/16 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 RPM máx.
Artículo MI #03316445
No. Fabricante 75695
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
Precio5.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro
    5/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424756952

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO MINIATURA DE 75695 5/16"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno