Motion
75758
Cepillo de ruedas - 1 pulg. Diam, 25000 RPM
Artículo MI #03316471
No. Fabricante 75758
Precio4.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 1 pulg. Diam, 25000 RPM
Artículo MI #03316471
No. Fabricante 75758

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/32 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424757584

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA MINIATURA DE 75758 1"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno