Motion
75772
Cepillo de ruedas - 1.5000 in Diam, 25000 rpm
Artículo MI #03316480
No. Fabricante 75772
Precio7.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 1.5000 in Diam, 25000 rpm
Artículo MI #03316480
No. Fabricante 75772

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0050 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424757720

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE RUEDAS MINIATURA DE 75772 1-1/2"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno