Motion
75774
Cepillo de ruedas - 1-1/2 pulg. de diámetro, 6000 RPM
Artículo MI #03316482
No. Fabricante 75774
Precio8.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 1-1/2 pulg. de diámetro, 6000 RPM
Artículo MI #03316482
No. Fabricante 75774

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de óxido de aluminio
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Número de grano
    600
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de montaje
    Vástago
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424757744

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE RUEDAS MINIATURA DE 75774 1-1/2"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno