Motion
77201
Cepillo de rectificado - Diámetro de orificio de 9 mm, grano de 120
Artículo MI #03316539
No. Fabricante 77201
Precio35.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de rectificado - Diámetro de orificio de 9 mm, grano de 120
Artículo MI #03316539
No. Fabricante 77201
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
Precio35.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    9 mm
  • Longitud del rectificador
    50 mm
  • Longitud total
    200 mm

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Número de grano
    120
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424772013

Descripción general

Descripción del fabricante
HERRAMIENTA DE RECTIFICADO FLEXIBLE DE 77201 ATB