Motion
77227
Cepillo de rectificado - Diámetro de orificio de 12.7 mm, grano de 180
Artículo MI #03316564
No. Fabricante 77227
Precio24.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de rectificado - Diámetro de orificio de 12.7 mm, grano de 180
Artículo MI #03316564
No. Fabricante 77227
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
Precio24.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    12.7 mm
  • Longitud del rectificador
    60 mm
  • Longitud total
    200 mm

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Número de grano
    180
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424772273

Descripción general

Descripción del fabricante
HERRAMIENTA DE RECTIFICADO FLEXIBLE DE 77227 ATB

También puede gustarle