Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio22 mm
- Longitud del rectificador70 mm
- Longitud total200 mm
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Número de grano180
- Tipo de montajeVástago retorcido
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO622424772334
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación