Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Longitud de las cerdas1-1/8 pulg.
- Tamaño de la cara Lxw6 x 1-1/8 pulg.
- Longitud total13-11/16 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Forma del cepilloBloque con mango
- Material del mangoMadera
- Forma del mangoContorneado
- Número de columnas19
- Número de filas4
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO622424831000
Descripción general
Descripción del fabricante
83100 ARAÑAZO ECONÓMICO DE MANGO CURVO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Osborn SEALEZE for Building EnvelopeOsborn SEALEZE for Building Envelope. A weather stripping solution for office windows.
View Literature
Osborn Data CenterOsborn Sealeze is known for manufacturing high-performance sealing and airflow management products designed to improve environmental control in sensitive spaces such as data centers.
View Literature
TufBrush EbookTufBrush Ebook
View Literature