Motion
86026

Osborn
86026

Cepillo de pared - Material de mango de plástico, tamaño del cepillo de 3.0000 in, longitud de las cerdas de 1.7500 in
Artículo MI #03316725
No. Fabricante 86026
Precio4.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
86026

Cepillo de pared - Material de mango de plástico, tamaño del cepillo de 3.0000 in, longitud de las cerdas de 1.7500 in
Artículo MI #03316725
No. Fabricante 86026
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
Precio4.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    3 pulg.
  • Grosor del cepillo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material del cepillo
    Sintético
  • Material del mango
    Plástico
  • Cantidad del paquete
    48
  • Tipo de pintura
    Pinturas a base de aceite
  • Mango telescópico
    No telescópico
  • UPC_NO
    622424860260

Descripción general

Descripción del fabricante
PINCEL ECONÓMICO DE 86026 3"

También puede gustarle