Motion
99003

Osborn
99003

Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 18500 RPM
Artículo MI #03316738
No. Fabricante 99003
Precio13.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
99003

Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 18500 RPM
Artículo MI #03316738
No. Fabricante 99003
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
Su precio$13.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.014 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    18500 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424990035

Descripción general

Descripción del fabricante
99003 MANGO DE CEPILLO DE RUEDA DE ALAMBRE DE ENGASTE MONT.

También puede gustarle