Motion
99015

Osborn
99015

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #03316747
No. Fabricante 99015
Precio25.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
99015

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #03316747
No. Fabricante 99015
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
Precio25.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424990158

Descripción general

Descripción del fabricante
99015 CEPILLO DE RUEDA DE ALAMBRE ENGARZADO CARA MEDIA

También puede gustarle