Motion
99039

Osborn
99039

Cepillo para copas - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 3.0000 in de diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #03316763
No. Fabricante 99039
Precio12.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
99039

Cepillo para copas - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 3.0000 in de diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #03316763
No. Fabricante 99039
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
Su precio$12.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3.0000 pulg.
  • Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0200 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424990394

Descripción general

Descripción del fabricante
99039 CEPILLO DE CUBO CON CABLE DE ANILLO