Motion
99069

Osborn
99069

Cepillo de ruedas - 4.0000 pulg. de diámetro, 5/16 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #03316793
No. Fabricante 99069
Precio13.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
99069

Cepillo de ruedas - 4.0000 pulg. de diámetro, 5/16 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #03316793
No. Fabricante 99069
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
Precio13.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.020 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/16 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0200 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    57/64 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424990691

Descripción general

Descripción del fabricante
99069 CEPILLO DE RUEDA CON CABLE DE ANILLO

También puede gustarle