Motion
R73G-4R
Regulador de aire miniatura - 144 scfm, 1/2 BSPT, 5 a 150 psi
Artículo MI #03318108
No. Fabricante R73G-4R
Precio106.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire miniatura - 144 scfm, 1/2 BSPT, 5 a 150 psi
Artículo MI #03318108
No. Fabricante R73G-4R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio106.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    135 mm
  • Ancho general
    68 mm

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °F
  • Flujo de aire máximo
    144 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Presión máxima establecida
    150 psi
  • Presión mínima establecida
    5 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire miniatura
  • Ajustar rango de presión
    5 a 150 psi
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
R73G-4R REGULADOR DE 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo