Motion
M1309EAL

NTN
M1309EAL

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 2.3370 pulg. de D.I., 3.9388 pulg. de D.E., 0.9843 pulg. de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #03319346
No. Fabricante M1309EAL
Precio374.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
M1309EAL

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 2.3370 pulg. de D.I., 3.9388 pulg. de D.E., 0.9843 pulg. de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #03319346
No. Fabricante M1309EAL
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
Precio374.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.3371 pulg.
  • Radio de filete
    1.520 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.9388 pulg.
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.72 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359488401
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359488401

Descripción general

Descripción del fabricante
M1309EAL CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA