Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior0.1250 pulg.
- Longitud total0.8800 pulg.
- Ancho general0.8800 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de cojineteSolo rodillo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteQ-8122
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Tipo de productoOtros cojinetes