Especificaciones
Dimensiones
- Altura total89.1 mm
- Longitud total80.2 mm
- Ancho general45 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.62 (P a A) Cv, 0.66 (A a p) Cv, 0.67 (A a R) Cv, 0.67 (R a A) Cv
- Presión máxima de funcionamiento0.9 Mpa2
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a 0.9 MPa (aire)
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tiempo de respuesta≤30 ms
- Material del selloGoma
- SerieVT3
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide6 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosISO VG32