Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor15 oz
- Rango de cobertura14 pies2
- Tamaño15 OZ. PULVERIZAR
Detalles
- ColorAmarillo
- Familia de coloresAmarillo
- Tiempo de secadoDe 1 a 2 horas
- ExposiciónExterior
- FinalizarBRILLO
- Temperatura máxima de aplicación+38 °C
- Temperatura mínima de aplicación+10 °C
- Tipo de boquilla360 grados ajustables
- Tipo de resinaEsmalte
- UPC_NO020066124946
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles65 (acabado) %, 80 (metálico) %
Descripción general
- Acabados resistentes y duraderos en los colores populares del fabricante del equipo original
- Máxima protección contra la corrosión y excelente retención de brillo y color
- Se puede utilizar en superficies que alcanzan temperaturas de hasta 200°F
- USDA aceptable
- 15 oz de aerosol
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación