Motion
CJ42A p. m. 32MMH7 10X3.3MMKW

LOVEJOY INC
CJ42A PM 32MMH7 10X3.3MMKW

68514462051 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ42/55, mordaza curvada, calibre de 32 mm, acabado con chaveta, aluminio, hierro fundido, metal en polvo
Artículo MI #03323694
No. Fabricante CJ42A PM 32MMH7 10X3.3MMKW
Precio218.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ42A PM 32MMH7 10X3.3MMKW

68514462051 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ42/55, mordaza curvada, calibre de 32 mm, acabado con chaveta, aluminio, hierro fundido, metal en polvo
Artículo MI #03323694
No. Fabricante CJ42A PM 32MMH7 10X3.3MMKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$218.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ42/55
  • Diámetro exterior
    3.7400 pulg.
  • Peso
    3.67 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio, hierro fundido, metal en polvo
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    9910 pulg.
  • UPC_NO
    685144620514

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ42A-HUB-PM-32MMH7-10X3.3MMKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo