Motion
NU205EWC3
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 25 mm Dia Bore, 52 mm OD, 1 Row, 15 mm W, 33500 N Dynamic/27700 N Static Load
Artículo MI #03342373
No. Fabricante NU205EWC3
Price$122.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 25 mm Dia Bore, 52 mm OD, 1 Row, 15 mm W, 33500 N Dynamic/27700 N Static Load
Artículo MI #03342373
No. Fabricante NU205EWC3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$122.97/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Outside Diameter  
    52 mm
  • Overall Width  
    52 mm
  • Peso
    0.3 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176087752
  • RPM máximas (grasa)
    12000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    14000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    029176087752

Descripción general

Descripción del fabricante
NU205EWC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs