Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.560 pulg.
- Ancho general0.224 pulg.
- Diámetro del eje2.000 pulg.
- Peso0.05 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HMA84
- Tipo de diseñoHMA84
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado, labio de polvo auxiliar
- Número de Upc del fabricante085311303842
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia a la presión3 psi a 0-2000 fpm
- Tipo de selloLabio doble sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaLas aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.
Descripción general
- Carcasa metálica con identificación escalonada con brida
- Sin carga de primavera
- Sello de una sola boquilla con labio auxiliar de suciedad/polvo ("Doble boquilla").