Motion
15682
Enhebrador mecánico - Tamaño de tubo de 1/8 a 2 pulg., Velocidad del husillo de 38 RPM, Cortador de corte de ruedas, Cono de 5 canales, Tipo de escariador de cono ambidiestro, 115 V
Artículo MI #03343097
No. Fabricante 15682
Precio13,984.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enhebrador mecánico - Tamaño de tubo de 1/8 a 2 pulg., Velocidad del husillo de 38 RPM, Cortador de corte de ruedas, Cono de 5 canales, Tipo de escariador de cono ambidiestro, 115 V
Artículo MI #03343097
No. Fabricante 15682

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13,984.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de pernos
    De 1/4 a 2 pulg.
  • Rango de tuberías
    De 1/8 a 2 pulg.
  • Peso
    212.00 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Aceite de corte de rosca Nu-Clear de 1 gal, conectores, conjunto del cabezal de engranajes, conjunto de la bandeja de aceite, bomba de aceite, boquilla de aceite, barra de soporte
  • Tipo de cortadora
    Cortador de ruedas
  • Interruptor de pedal
    Interruptor de pedal incluido
  • Tipo de fresa
    Cono de 5 canales, escariador cónico ambidiestro
  • Motor reversible
    Reversible
  • Velocidad del husillo
    38 rpm
  • Tipo de interruptor
    For/Off/Rev
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
15682 300 PD CMPL NPT 115V 38 RPM
  • Mandril de velocidad RIDGID con mordazas de acción basculante reemplazables
  • Capacidad: tubería de 1/8” a 2” ; tubería de 2-1/4” a 4” con 141; tubería de 4” a 6” con roscadores con engranajes de 161 ; varilla de 1/4” a 2”
  • Interruptor de encendido/apagado/retroceso empotrado de alta resistencia
  • Ideal para usar con ranuradores de rodillo RIDGID
  • Aprobado por CSA según las normas CSA y UL
  • Incluye: motor con interruptor de pie, cabezal de troquel de apertura rápida universal (1/2” a 3/4”), juego de troqueles de aleación universal (1” a 2”), fresa de corte, carro con palanca, soporte, bandeja de herramientas de sujeción, engrasador con aceite de corte de rosca premium de un galón, transportador

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno