Especificaciones
Dimensiones
- Rango de pernosDe 1/4 a 1-1/2 pulg.
- Rango de tuberíasDe 1/8 a 1-1/4 pulg.
- Peso212.00 lb
Detalles
- Accesorios incluidosAceite de corte de rosca Nu-Clear de 1 gal, conectores, conjunto de cabezal de engranajes con bomba de aceite, conjunto de bandeja de aceite, boquilla de aceite, barra de soporte
- Tipo de cortadoraCortador de ruedas
- Interruptor de pedalInterruptor de pedal incluido
- Tipo de fresaCono de 5 canales, escariador cónico ambidiestro
- Motor reversibleReversible
- Velocidad del husillo57 rpm
- Tipo de interruptorFor/Off/Rev
- Voltaje115 V