Especificaciones
Dimensiones
- Rango de pernosDe 1/4 a 2 pulg.
- Rango de tuberíasDe 1/2 a 4 pulg.
- Peso485.00 lb
Detalles
- Accesorios incluidosEscariador tipo hoja de 1/4" a 4", hoja de escariador de 1/4" a 4", cortador tipo rueda de 1/4" a 4", grasa para engranajes de 1224 ", grasa para engranajes de 1822 ", plato de boquillas, plato de boquillas BSPT de 2-1/2", plato de boquillas 2-1/2" NPT, plato de boquillas BSPT de 3", plato de boquillas 3" NPT, plato de boquillas BSPT de 4", plato de boquillas 4" NPT, inserto de mordaza de tubería con revestimiento de PE, juego de rollo de tubos recubierto de PE, eje de transmisión universal
- Tipo de cortadoraCortador de ruedas
- Interruptor de pedalInterruptor de pedal incluido
- Tipo de fresaFresa tipo hoja
- Motor reversibleReversible
- Velocidad del husillo36/12 rpm
- Tipo de interruptorFor/Off/Rev
- Voltaje240 V