Motion
31350

Ridgid
31350

Llave de correa o cadena, Tipo de mordaza: correa, Capacidad de la mordaza: 2 a 5-1/2", Longitud de la correa: 24", Ancho de la correa: 1-1/8"
Artículo MI #03344984
No. Fabricante 31350
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ridgid
31350

Llave de correa o cadena, Tipo de mordaza: correa, Capacidad de la mordaza: 2 a 5-1/2", Longitud de la correa: 24", Ancho de la correa: 1-1/8"
Artículo MI #03344984
No. Fabricante 31350
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    24 pulg.
  • Ancho de la correa
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Vigas en I
  • Capacidad de la mordaza
    De 2 a 5-1/2 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Correa
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2 pulg.
  • Capacidad mínima de la mordaza
    5-1/2 pulg.
  • Material de la correa
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
31350 LLAVE, 2 CORREA 24 LARGA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo