Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad5/16 pulg.
- Peso0.90 libras, 0.9
Detalles
- Dirección de funcionamientoEn el sentido de las agujas del reloj
- Cabezal de trinqueteFijo
- Medición de la escalaAmbos
- Rango de par (pies-lbs)De 5 a pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)60 a 0 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 6.8 a 0 N-m
- Tipo de llavePreconfigurado