Motion
58960

Ridgid
58960

Extractor de tambor -
Artículo MI #03349179
No. Fabricante 58960
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ridgid
58960

Extractor de tambor -
Artículo MI #03349179
No. Fabricante 58960
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    62.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para limpiar desagües de lavabos, baños y suelos
  • Tipo de cable
    Con cable
  • Hz
    50-60
  • Estándares cumplidos
    UL y CSA
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
58960 K50-4 115V 50/60HZ COMBINACIÓN 4
  • Lavabo, ducha y máquina de desagüe de suelo
  • Embrague de cable único, fácil de usar y de acción instantánea que maximiza el control del operador
  • Tire del mango hacia abajo y el cable gire a 400 rpm, suelte el mango y los topes del cable inmediatamente
  • Limpia líneas de 1-1/4" a 4" hasta 100' utilizando secciones de cable de 5/8"
  • Equipado con un adaptador A-17 (se vende por separado) funciona con cables de longitud continua de hasta 50' de 5/16" o 35' de 3/8" para líneas de 3/4" a 2"
  • Incluye kit de cables A-30

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo