Motion
84097

Ridgid
84097

Máquina de roscado - Tamaño de tubo de 1/2 a 2 pulg., Velocidad del husillo 16/46/58 RPM, Cortadora de corte de ruedas, Tipo de cono de 5 canales, 115 V
Artículo MI #03352807
No. Fabricante 84097
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ridgid
84097

Máquina de roscado - Tamaño de tubo de 1/2 a 2 pulg., Velocidad del husillo 16/46/58 RPM, Cortadora de corte de ruedas, Tipo de cono de 5 canales, 115 V
Artículo MI #03352807
No. Fabricante 84097
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de pernos
    De 5/16 a 2 pulg.
  • Rango de tuberías
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Peso
    358.00 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Cortadora tipo rueda
  • Amperaje
    20 A
  • Tipo de cortadora
    Cortador de ruedas
  • Interruptor de pedal
    Interruptor de pie no incluido
  • Tipo de fresa
    Cono de 5 canales
  • Motor reversible
    Reversible
  • Velocidad del husillo
    16/46/58 rpm
  • Tipo de interruptor
    For/Off/Rev
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
84097 535A 115V ROSCADOR NPT
  • Mandril automático.
  • Se puede utilizar con el roscador con engranajes modelo 141.
  • Uses Model 816/817 semi-automatic, Model 815A self-opening or Model 811A quick-opening die heads.
  • Medidor de longitud para un corte rápido y preciso.
  • Soporte vendido por separado (Ridgid #92467)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo