Motion
91142
Máquina de roscado automático - Tamaño de tubo de 1/8 a 2 pulg., Velocidad del husillo 16/46/58 RPM, Cortadora de corte de ruedas, Tipo de cono de 5 canales, 115 V
Artículo MI #03353504
No. Fabricante 91142
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Máquina de roscado automático - Tamaño de tubo de 1/8 a 2 pulg., Velocidad del husillo 16/46/58 RPM, Cortadora de corte de ruedas, Tipo de cono de 5 canales, 115 V
Artículo MI #03353504
No. Fabricante 91142
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de pernos
    De 5/16 a 2 pulg.
  • Rango de tuberías
    De 1/8 a 2 pulg.
  • Peso
    341.00 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Cortadora tipo rueda
  • Amperaje
    20 A
  • Tipo de cortadora
    Cortador de ruedas
  • Interruptor de pedal
    Interruptor de pie no incluido
  • Número de Upc del fabricante
    0095691911421
  • Tipo de fresa
    Cono de 5 canales
  • Motor reversible
    Reversible
  • Velocidad del husillo
    16/46/58 rpm
  • Tipo de interruptor
    For/Off/Rev
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
91142 535 PLATAFORMA MACH MENOS/DH Y TROQUELES
  • Mandril automático
  • Transmisión 3-Speed (16/46/58 RPM)
  • Depósito de aceite grande de 1.75 galones
  • 100% más de capacidad de la bandeja de virutas
  • Amplia área de cubierta superior para mantener las herramientas y accesorios prácticos
  • Carro de alto espacio libre
  • Se puede utilizar con el roscador con engranajes modelo 141
  • Utiliza cabezales de troquel de apertura rápida modelo 816/817 semiautomáticos, modelo 815A de apertura automática omodelo 811A
  • Aprobado por CSA
  • Aprobado según las normas UL (NRTLC
  • No se incluyen troqueles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo