Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoLátex
- ColorNegro, gris
- Tipo de manguitoGancho y bucle
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón, poliéster
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialAlgodón, poliéster
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosFlex Plus
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estilo de pulgarRecto
- UPC_NO30451439688863
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación